Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Tischprospektständer DESK-TOWER A4 60558D 6Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/133/y000133o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/133/y000133o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135012300
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     60558D
EAN/GTIN:
     9002493103115
Suchbegriffe:
Prospektdrehsäule
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Exacompta Prospektständer Office 31,5 x 45,5 x 31,5 cm (B x H x T) Polystyrol lichtgrau/kristall 6 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Maße:
31,5 x 45,5 x 31,5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
26
beidseitig verwendbar:
Ja
drehbar:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Sockelplatte
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Gewicht:
2,68
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
lichtgrau/kristall
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer Office
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, tischprospekthalter 6 fächer, tischprospekthalter, exacompta tischprospekthalter, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 61,59*
€ 81,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 61,17*
€ 81,24*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 65,08*
€ 89,41*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 100,25*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 32 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.