Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Tischprospektständer DESK-TOWER A4 60558D 6Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-135012300
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     60558D
EAN/GTIN:
     9002493103115
Suchbegriffe:
Prospektdrehsäule
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Exacompta Prospektständer Office 31,5 x 45,5 x 31,5 cm (B x H x T) Polystyrol lichtgrau/kristall 6 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer Office
Maße:
31,5 x 45,5 x 31,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
26 mm
beidseitig verwendbar:
Ja
drehbar:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Sockelplatte
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Gewicht:
2,68 kg
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
lichtgrau/kristall
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, prospekt-halter 6 fächer din a4, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a4, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 61,24*
€ 81,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 61,34*
€ 81,43*
€ 5,95*
ab € 64,52*
€ 88,51*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 100,05*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.