Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Ecobox Office 4 Schübe grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Ecobox Office 4 Schübe grau/schwarz
Schubladenbox Ecobox Office 4 Schübe grau/schwarz
Schubladenbox Ecobox Office 4 Schübe grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MULT2286014D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2286014D
EAN/GTIN:
     9002493423312
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
  • Schubladenbox Ecobox
  • Größe: 348x284x234mm
  • 5 Schubladen
  • für Format A4+
  • mit Stopp-Mechanismus
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
284 mm
Bruttogewicht:
0.00241 kg
Farbe:
grau/schwarz
Farbe der Schublade:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
grau
Farbname:
grau/schwarz
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
234 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
348 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, exacompta schubladenbox, schubkastenschrank, Ablagebox, Box, Bürobox, Multiform, Schrankbox, Schubladen, Stapelbar, Systembox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 20,04*
€ 29,46*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,94*
€ 29,46*
€ 5,95*
ab € 29,38*
€ 41,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
228697D
ab € 20,42*
Sonstiges
Exacompta
228610D
ab € 20,10*
Sonstiges
Exacompta
228606D
ab € 20,14*
Sonstiges
Exacompta
228654D
ab € 20,01*
Sonstiges
Exacompta
2286104D
ab € 19,74*
Sonstiges
Exacompta
228014D
ab € 26,45*
Sonstiges
Exacompta
228619D
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.