Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 25cm PS glasklar grün hinterlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck 25cm PS glasklar grün hinterlegt
Geometrie-Dreieck 25cm PS glasklar grün hinterlegt
Artikel-Nr.:
     467-#MR__723250000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723250000
EAN/GTIN:
     4004627232512
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • 2325 Geometriedreieck 25cm
  • gegenläufige Grad-Skala
  • grün hinterlegt
  • Polystyrol
  • abnehmbarer Griff
  • im Etui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.049 kg
Farbe:
glasklar
längste Seite:
250 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, geodreieck m+r 250mm, zeichen dreieck, m+r zeichendreieck, 7232500, Dreieck, Schuldreieck
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,16*
5
€ 4,16*
ab € 2,84*
€ 4,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.