Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab 30cm zweifarbig verkürzte Hohlkehle Ingenieur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantmaßstab 30cm zweifarbig verkürzte Hohlkehle Ingenieur
Dreikantmaßstab 30cm zweifarbig verkürzte Hohlkehle Ingenieur
Artikel-Nr.:
     467-#MR__716300090
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     716300090
EAN/GTIN:
     4004627163038
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantmaßstab 30cm ingenieur
  • 1630 Dreikantmaßstab 30cm
  • Ingenieur
  • Teilungskombinationen: 1:2 5; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100
  • zweifarbige verkürzte Hohlkehlen
  • im Blister
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
nein
Farbe:
weiß/2-farbig
Farbname:
zweifarbig
Länge:
365 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
30 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
ja
mm-Facette farbig unterlegt:
nein
Teilung:
1:2,5, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100
Weitere Suchbegriffe: dreikantlineal, dreikantlineal 30cm, 7163000, Dreikant, Maßstab, Zeichenmaßstab
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 3,65*
1
€ 4,16*
ab € 3,59*
€ 5,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.