Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MR__711400000 Herst.-Nr.: 711400000 EAN/GTIN: 4004627213016 |
| |
|
| | |
| - Lineal
- schmal
- 40cm
- Kunststoff
- glasklar
- geprägte Skala
Weitere Informationen: | | Aufhängeloch vorhanden: | ja | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Handgriff: | nein | Länge: | 415 mm | Marke: | M+R | Material: | Kunststoff | Messlänge: | 40 cm | mm-Facette auf beiden Seiten: | nein | mm-Facette farbig unterlegt: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, bürolineal 40cm, bürolineal plastik, bürolineal m+r, 7114000, Schülerlineal, Zeichenlineal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,33* | € 0,59* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,34* | € 0,60* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,49* | € 0,89* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,65* | € 1,14* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,78* | € 1,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|