Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal schmal 30cm glasklar 'For Lefties'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal schmal 30cm glasklar 'For Lefties'
Lineal schmal 30cm glasklar 'For Lefties'
Artikel-Nr.:
     467-#MR__711300090
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     711300090
EAN/GTIN:
     4004627221004
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • Schullineal
  • schmal
  • 30cm
  • für Linkshänder
  • Kunststoff
  • glasklar
  • von rechts nach links laufende geprägte Skala
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
ja
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Händigkeit:
Linkshand
Länge:
310 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
30 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
mm-Facette farbig unterlegt:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.