Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier IQ Selection Smooth A3 160 g/qm weiß VE=250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Multifunktionspapier IQ Selection Smooth A3 160 g/qm weiß VE=250 Blatt
Multifunktionspapier IQ Selection Smooth A3 160 g/qm weiß VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#MOND88008280
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     88008280
EAN/GTIN:
     9003974420202
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Das Multifunktionspapier IQ Selection Smooth
  • Prestigepapier für Farblaser, Inkjetdrucker und Kopierer
  • Aufgrund seiner Glätte und sehr hohen Weiße verleiht IQ selection smooth jedem Ausdruck in Farbe und Schwarzweiß einen unverwechselbaren Charakter
  • Es ist hochweiß für gestochen scharfe Texte und hohe Farbkontraste
  • Elementar chlorfrei gebleicht
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Mondi Business Paper
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Produktbezeichnung:
Multifunktionspapier
Umweltzeichen:
FSC
Weißegrad:
166 CIE
GPSR:
Mondi Group, Steyrtalstrasse, 5, 4594, Grünburg, Österreich, https://mondigroup.com, info@mondigroup.com, +43 7257 6010
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 15,34*
€ 20,02*
1
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 32,59*
1
€ 4,95*
ab € 27,06*
€ 33,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 20,02*
€ 23,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06136* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 100,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.