Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Mondi IQ Smooth, DIN A3, 160 g/m², hochweiß, 1 Paket = 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-182647
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100004949
EAN/GTIN:
     9003974420202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Unser Premiumpapier Mondi IQ Smooth DIN A3 Kopierpapier in Weiß ist genau die richtige Wahl im Rahmen wichtiger Anlässe und externer Geschäftskommunikation.

Dieses Premiumpapier mit einem sehr stabilen Flächengewicht von 160 g/m² kommt im DIN A3 Format. Beidseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Durch die glatte Oberfläche und den hervorragenden Weißegrad handelt es sich bei dem ungestrichenen, hochweißen Papier um eine gute Wahl für ein ausgezeichnetes Druckbild. Noch lebendigere Farben, noch konzentrierteres Schwarz und eine raschere Trocknung – ColorLok hebt Ihre Druckergebnisse auf die nächste Stufe. Gerade Broschüren, Werbepost oder Verträge sollten auf hochwertigem Papier gedruckt werden.

Dank der höheren Papierstärke, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Papierglätte verfügt das Papier über sehr gute Laufeigenschaften im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Sorterauslastung sichergestellt.

Bei der Erzeugung langlebiger Dokumente (Beglaubigungen, Verträge etc.) sollten Sie auf aussagekräftige Prüfsiegel wie z.B. ISO 9706 achten. Bei diesem Produkt wurde die Alterungsbeständigkeit zertifiziert, sodass es für Archivierungszwecke geeignet ist. Wer Wert auf umweltschonende und soziale Herstellungsverfahren legt, kann mit Siegeln wie ECF, ISO 14001 und OHSAS 18001 sicherstellen, eine gute Wahl zu treffen. Das DIN A3 Kopierpapier IQ Smooth von Mondi wird im Paket zu 250 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftsbriefe
  • ColorLok-Technologie: mehr Farbbrillanz, tiefes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Geeignet für: Tagungspapier, Präsentationen, Geschäftsbriefe, Mailings, Werbepost
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 160 g/m²
  • Volumen: 1,1 cm³/g
  • Weißegrad: CIE 167 hochweiß
  • Farbe: hochweiß
  • Opazität: 96,5%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
250
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 167 hochweiss
Oberfläche:
gestrichen
Format:
DIN A3
Opazität:
96.5 %
VE:
1 Paket = 250 Blatt
Grammatur:
160 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Blatt/Paket:
250
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,36*
€ 32,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 23,29*
€ 32,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,65*
€ 38,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,48*
€ 38,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,95*
€ 36,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,09316* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.