Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier IQ Selection Smooth A4 100 g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionspapier IQ Selection Smooth A4 100 g/qm weiß VE=500 Blatt
Multifunktionspapier IQ Selection Smooth A4 100 g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#MOND88008275
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     88008275
EAN/GTIN:
     9003974420134
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Das Multifunktionspapier IQ Selection Smooth
  • Prestigepapier für Farblaser, Inkjetdrucker und Kopierer
  • Aufgrund seiner Glätte und sehr hohen Weiße verleiht IQ selection smooth jedem Ausdruck in Farbe und Schwarzweiß einen unverwechselbaren Charakter
  • Es ist hochweiß für gestochen scharfe Texte und hohe Farbkontraste
  • Elementar chlorfrei gebleicht
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Mondi Business Paper
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Weißegrad:
166 CIE
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 11,94*
€ 17,45*
1
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 18,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02388* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 69,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.