Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Mondi IQ Smooth, DIN A4, 100 g/m-², hochweiss 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-24549
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100004950
EAN/GTIN:
     9003974420134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Unser Premiumpapier Mondi IQ Smooth DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist genau die richtige Wahl im Rahmen wichtiger Ereignisse und externer Geschäftskommunikation.

Sie erhalten das Mondi IQ Smooth mit einem starken Flächengewicht von 100 g/m-² im Format DIN A4. Die Duplexfähigkeit erlaubt problemloses, beidseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weissegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweissen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Die ColorLok--Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: intensivere Bilder, konturenreichere Texte und ein unverfälschtes Druckbild. Gerade Flyer, Handzettel oder Verträge sollten auf erstklassigem Papier gedruckt werden.

Spezifika wie höhere Papierdicke und ein überdurchschnittliches Volumen verleihen dem Papier eine ordentliche Steifigkeit sowie Biegefestigkeit. Gemeinsam mit der sehr guten Blattbildung schaffen sie beste Bedingungen für eine besonders gute Planlage und reibungslose Laufeigenschaften in allen gängigen Druckern. Dadurch bewältigen Sie auch hohe Druckvolumina im arbeitsreichen Büroalltag problemlos.

Oftmals sind beispielsweise wichtige Geschäftsdokumente oder behördliche Unterlagen für Archivierungszwecke vorgesehen. Für solche Dokumente nehmen Sie vorsorglich ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Hinsichtlich Gesundheits- und Sozialverantwortung, Beständigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier beweisen. Dafür steht IQ Smooth mit Zertifizierungen wie ECF, ISO 14001 und OHSAS 18001 ein. Das DIN A4 Kopierpapier IQ Smooth von Mondi wird im Paket zu 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftsbriefe
  • ColorLok--Technologie: intensive Farben, konturenreiche Texte, zügige Trocknung
  • Geeignet für: Tagungspapier, Urkunden, Flyer, Geschäftsbriefe, Studien- und Projektarbeiten
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser & Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 100 g/m-²
  • Volumen: 1,15 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 167 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 95%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 167 hochweiss
Oberfläche:
gestrichen
Gewicht ca. (g/m²):
100
Format:
DIN A4
Opazität:
95 %
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
100 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Blatt/Paket:
500
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 11,93*
€ 17,23*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 17,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,86*
€ 18,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02398* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.