| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MOLOMO727239 Herst.-Nr.: MO727239 EAN/GTIN: 4250397644707 |
| |
|
| | |
| - Aquarellstift Color Brush Aqua
- Ausführung der Schaftform: rund
- Farbe des Schaftes: weiß
- Größe (Durchmesser x L): 15 x 140 mm
- Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236
- Stärke der Mine: 1-2 mm
- Schreibfarbe der Mine: warmgrau 04
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.0160 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | warmgrau 04 | Farbname: | warmgrau 04 | Länge: | 140 mm | Marke: | Molotow | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | warmgrau 04 | Spitzenart: | Pinselspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1-2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, aquarellstift molotow, brushpen, Aquarellmaler, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Malstift |
| | |
| |