| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MOLOMO703214 Herst.-Nr.: MO703214 EAN/GTIN: 4250397645834 |
| |
|
| | |
| - Blackliner Calligraphy
- Ausführung Spitze: Keilspitze, 2,0 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- hochpigmentierte Tinte auf wasserbasis, ausbleichsicher, schnelltrocknend, deckend, permanent
- Farbe der Kappe: schwarz
- Material des Clips: Metallclip
- Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | hochpigmentierte Tinte auf wasserbasis, ausbleichsicher, schnelltrocknend, deckend, permanent | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.0100 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe des Clips: | silber | für Schablone geeignet: | nein | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappenmodell: | ja | Marke: | Molotow | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 2 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kalligrafiestift schwarz, fasermaler kalligraphie, kalligrafiestifte 2,0 mm, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Fineliner, Malstift, Permanentmarker |
| | |
| |