Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellstift Brush Blackliner 1-2mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarellstift Brush Blackliner 1-2mm schwarz
Aquarellstift Brush Blackliner 1-2mm schwarz
Aquarellstift Brush Blackliner 1-2mm schwarz
Aquarellstift Brush Blackliner 1-2mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MOLOMO703212
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO703212
EAN/GTIN:
     4250397642772
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Brushpen
Fasermaler Brushpen
  • Aquarellstift Brush Blackliner
  • Ausführung der Schaftform: rund
  • Farbe des Schaftes: weiß
  • Größe (Durchmesser x L): 15 x 140 mm
  • Tinte auf Wasserbassin, schnelltrocknend, nachfüllbar
  • Stärke der Mine: 1-2 mm
  • Schreibfarbe der Mine: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Tinte auf wasserbasis, schnelltrocknend, nachfüllbar
Farbname:
schwarz
Länge:
140 mm
Marke:
Molotow
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1-2 mm
Weitere Suchbegriffe: Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, pinsel-fasermaler schwarz, brushpen, aquarellstift molotow, Aquarellmaler, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Malstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.