Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windowmarker Pump Marker Chalk nachfüllbar 4mm metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windowmarker Pump Marker Chalk nachfüllbar 4mm metallic silber
Windowmarker Pump Marker Chalk nachfüllbar 4mm metallic silber
Windowmarker Pump Marker Chalk nachfüllbar 4mm metallic silber
Windowmarker Pump Marker Chalk nachfüllbar 4mm metallic silber
Artikel-Nr.:
     467-#MOLOMO228001
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO228001
EAN/GTIN:
     4250397622231
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
  • Pump Marker Chalk
  • nachfüllbar
  • Art der Schreibflüssigkeit: Kreidetinte auf Wasserbasis, feucht abwischbar
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Spitze austauschbar
  • Regentropfensicher: geeignet für Anwendungen im Außenbereich. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 4 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: metallic silber
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Regentropfensicher: geeignet für Anwendungen im Außenbereich. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Kreidetinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.025 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbname:
silber
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Molotow
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
metallic silber
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, dekomarker schwarz, dekomarker, kreidemarker molotow, Fenstermaler, Glasboardmarker, Glasmagnetboard, Glasmagnetboard-Marker, GlasmagnetboardMarker, Glasmarker, Marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.