Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellstift Color Brush Aqua Basic Set 1 1-2mm sortiert VE=12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aquarellstift Color Brush Aqua Basic Set 1 1-2mm sortiert VE=12 Stück
Aquarellstift Color Brush Aqua Basic Set 1 1-2mm sortiert VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#MOLOMO200490
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO200490
EAN/GTIN:
     4250397643366
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Brushpen
  • Aquarellstift Aqua Color Brush Basic Set 1
  • Ausführung der Schaftform: rund
  • Farbe des Schaftes: weiß
  • Größe (Durchmesser x L): 15 x 140 mm
  • Tinte auf Wasserbassin, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236
  • Stärke der Mine: 1-2 mm
  • Schreibfarbe der Mine: sortiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Besonderheiten:
Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Länge:
140 mm
Marke:
Molotow
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Pinselspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1-2 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, brushpen set, brushpen, aquarellstift molotow, Aquarellmaler, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Malstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,4125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,03*
€ 30,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,78*
€ 30,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,59*
€ 25,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.