Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MOLOMO200487 Herst.-Nr.: MO200487 EAN/GTIN: 4250397639772 |
| |
|
| | |
| - Blackliner 4er Etui Set 2
- Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, sortiert, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- hochpigmentierte Tinte auf wasserbasis, ausbleichsicher, schnelltrocknend, deckend, permanent
- Farbe der Kappe: schwarz
- Material des Clips: Metallclip
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Packungs-Inhalt: je 1 Blackliner 0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | hochpigmentierte Tinte auf wasserbasis, ausbleichsicher, schnelltrocknend, deckend, permanent | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.048 kg | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Marke: | Molotow | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, fineliner set 1mm, feinliner sortiert, 1mm feinliner, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Malstift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,94* | € 9,45* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 6,04* | € 9,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,485* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|