Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablet-Tasche für Ipad Air schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablet-Tasche für Ipad Air schwarz
Tablet-Tasche für Ipad Air schwarz
Tablet-Tasche für Ipad Air schwarz
Tablet-Tasche für Ipad Air schwarz
Tablet-Tasche für Ipad Air schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MOLE623580
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     623580
EAN/GTIN:
     8058647623580
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
  • Eine diskrete und elegante, umhüllende Unterarmtasche zum Mitnehmen Ihres Digitalgeräts in dieStadt.
  • außen: Druckknopfverschluss, blindgeprägtes Monogramm
  • innen:
  • Stay connected: eignet sich für Tablets bis 10 Zoll (8 Zoll für iPad Mini)
  • 1 Kreditkarten- oder Ticket-Fach
  • 2 Stiftehalter für Notizen
  • 1 Smartphone-Tasche
  • 2 Gummibänder für die Befestigung von Kabeln oder Kopfhörern
Weitere Informationen:
Breite außen:
26 cm
Bruttogewicht:
0.272 kg
Farbe:
schwarz
Höhe außen:
20 cm
Marke:
Moleskine
Material:
Kunstleder
passend für tragbare Computer:
10
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet tasche ipad 10,9 zoll, tablet cover, ipad tablet cover, Hülle, ipad, ipad-Mappe, ipad-tasche, ipadMappe, ipadtasche, Mappe, Neopren, Neopren-Schutzhülle, NeoprenSchutzhülle, Schutzhülle, Smartphone, Smartphone-Hülle, SmartphoneHülle, Tablet, Tablet-Tasche, TabletTasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.