Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM832224 Herst.-Nr.: M832224 EAN/GTIN: 3154148322245 |
| |
|
| | |
| - Buntstifte COLOR'PEPS ANIMALS x24 - Blisterschachtel
- In jeder Farbe steckt ein Tier
- mit Tiermustern auf den Stiften
- erfüllen die gesetzlichen Bestimmungen für Spielzeug
- weiche und bruchfeste Mine: Durchmesser 2,9 mm
- besonders leuchtende Farben
- ergonomisch: dreieckiger Buntstift für verbesserten Griff
- Qualität: leicht zu spitzen, bildet keine Splitter, aus Lindenholz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 24 | Besonderheiten: | mit Tiermustern auf den Stiften, leicht zu spitzen, bildet keine Splitter | Farbe: | 24 Farben | Form: | dreikant | Marke: | Maped | Material: | Holz | Packungsinhalt: | 24 Stück | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | 24 Farben | Stiftart: | Buntstift | wasservermalbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 3,72* | € 5,53* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,90* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|