Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Fluo Peps Pastel Pastell-Töne sortiert VE=2 Stück Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Fluo Peps Pastel Pastell-Töne sortiert VE=2 Stück Blister
Textmarker Fluo Peps Pastel Pastell-Töne sortiert VE=2 Stück Blister
Textmarker Fluo Peps Pastel Pastell-Töne sortiert VE=2 Stück Blister
Textmarker Fluo Peps Pastel Pastell-Töne sortiert VE=2 Stück Blister
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM742528
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M742528
EAN/GTIN:
     3154147425282
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Textmarker FLUO PEPS PASTEL
  • schattenfrei kopierbar
  • inkjet geeignet
  • Strichstärke: 1-5 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, lichtbeständig
  • gleichmäßiger Tintenfluss, schnell trocknende Farbe, trocknen ohne Kappe nicht aus (bis zu 4 h), geruchsarm und wischfest
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe
  • Clip vorhanden
  • Farbe: Pastell-Töne sortiert
  • Packungs-Inhalt: Blister 2 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
gleichmäßiger Tintenfluss, schnell trocknende Farbe, trocknen ohne Kappe nicht aus (bis zu 4 h), geruchsarm und wischfest
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
pastell sortiert
Marke:
Maped
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
2 Stück
Schaftfarbe:
Schreibfarbe
Schreibfarbe:
sortiert
Strichbreite:
1-5 mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter 1-5mm, highlighter, highlighter set, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.