Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge für Cutter 9mm VE=10 Stück in Blisterverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzklinge für Cutter 9mm VE=10 Stück in Blisterverpackung
Ersatzklinge für Cutter 9mm VE=10 Stück in Blisterverpackung
Ersatzklinge für Cutter 9mm VE=10 Stück in Blisterverpackung
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM640717
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M640717
EAN/GTIN:
     3154146407173
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Ersatzklinge für Cutter
  • Länge: 9 mm
  • 10 Stück in Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.033 kg
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
9 mm
Marke:
Maped
Material:
Metall
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: cutterklinge 9mm maped, abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, Cutter, Cuttermesser, Ersatzklinge, Messer, Schneidemesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 1,13*
€ 1,93*
€ 5,50*
ab € 0,74*
€ 2,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
370051
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.