Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Standard 26/6 galvanisierter Stahl VE=1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammern Standard 26/6 galvanisierter Stahl VE=1000 Stück
Heftklammern Standard 26/6 galvanisierter Stahl VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM324605
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M324605
EAN/GTIN:
     3154143246058
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
  • Heftklammern Standard
  • Produktverwendung: Heftgeräte
  • erstrangige Qualität, empfohlen für optimale Leistung
  • Typbezeichnung der Heftklammern: 26/6
  • Material der Klammern: galvanisierter Stahl
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 1000 Klammern
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.035 kg
Farbe:
silber
Klammernart:
26/6
Marke:
Maped
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: büro-heftklammern maped, büro heftklammern, tackerklammer 24/6, Blockhefterklammer, Elektrohefterklammer, Hefterklammer, Heftgeräteklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
919
€ 5,87*
ab € 0,48*
€ 0,99*
€ 5,50*
ab € 0,18*
€ 1,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
324105
ab € 0,132*
Sonstiges
Maped
324405
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.