Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachlineal eloxiertes Aluminium 40 cm silber mit blauen Endaufsätzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachlineal eloxiertes Aluminium 40 cm silber mit blauen Endaufsätzen
Flachlineal eloxiertes Aluminium 40 cm silber mit blauen Endaufsätzen
Flachlineal eloxiertes Aluminium 40 cm silber mit blauen Endaufsätzen
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM120040
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M120040
EAN/GTIN:
     3154141200403
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
  • Flachlineal. Material: Eloxiertes Aluminium
  • Endaufsätze -Protect System- zum Schutz der Kanten und zur Geräuschdämmung
  • klarer und besser ablesbar durch progressive Einteilung, alle 5 cm eine gut sichtbare Marke
  • Länge: 40 cm
  • Farbe: silber mit blauen Endaufsätzen
  • in Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Endaufsätze Protect System" zum Schutz der Kanten und zur Geräuschdämmung, klarer und besser ablesbar durch progressive Einteilung, alle 5 cm eine gut sichtbare Marke"
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
silber/blau
Farbname:
silber/blau
Griff vorhanden:
nein
Marke:
Maped
Material:
Aluminium
Messlänge:
40 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, flachlineal alu 400mm, bürolineal alu, bürolineal 40cm, Schülerlineal, Zeichenlineal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 3,77*
€ 5,49*
1
€ 5,50*
ab € 3,05*
€ 5,74*
10 Tage
600
8
€ 7,90*
ab € 7,19375*
€ 10,01375*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 43,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,18*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,82*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,70*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,02*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.