Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer/ Anspitzer 2in1 Loopy Totem einfach + Ersatzradierer - Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer/ Anspitzer 2in1 Loopy Totem einfach + Ersatzradierer - Blister
Radierer/ Anspitzer 2in1 Loopy Totem einfach + Ersatzradierer - Blister
Radierer/ Anspitzer 2in1 Loopy Totem einfach + Ersatzradierer - Blister
Radierer/ Anspitzer 2in1 Loopy Totem einfach + Ersatzradierer - Blister
Radierer/ Anspitzer 2in1 Loopy Totem einfach + Ersatzradierer - Blister
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM049130
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M049130
EAN/GTIN:
     3154140491307
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
  • Radierer/ Anspitzer 2in1 LOOPY TOTEM, 1 Stiftgröße + Ersatzradierer - Blister
  • Ausgefallenes Design
  • für 1 Stiftgröße < 8 mm
  • mit Auffangbehälter
  • inkl
  • Ersatzradierer
  • weicher Radierer- nachfüllbar
  • drehbarer Radierer
  • mit Schutzkappe
  • verschiedene Motive
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
sortiert
Marke:
Maped
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Messer austauschbar:
nein
Spitzer austauschbar:
nein
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Dosenspitzer, Spitzerdose, Kunststoffradierer, Schaumradierer, dosenanspitzer set, anspitzer mit radierer, dosenanspitzer maped, Anspitzer, Radierer, Radiergummi, Spitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.