Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 12-stellig Batterie/Solar grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenrechner 12-stellig Batterie/Solar grau
Taschenrechner 12-stellig Batterie/Solar grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEO_LEODK-238T
Hersteller:
     Leo
Herst.-Nr.:
     LEO DK-238T
EAN/GTIN:
     4016596040555
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
  • Verstellbares, extra großes LCD-Display und große plus-Taste.
  • 3-Tasten-Speicher, Prozentrechnung, Währungsumrechnung, Vorzeichenwechsel.
  • Extra große Plus-Taste.
  • Automatische Abschaltung.
  • Solar- und Batteriebetrieb.
  • Größe BxHxT: 106 x 26 x 133 mm
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Breite:
106 mm
Bruttogewicht:
0.1520 kg
Deltaprozent:
nein
Display:
12-stellig
Doppelnulltaste:
nein
Druckwerk:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Fliess-/Festkomma/Berechnung:
nein
Grand-Total-Speicher:
ja
Höhe:
26 mm
Konstantenspeicher:
nein
Marke:
Leo
Mehrwertsteuerautomatik:
ja
Netzbetrieb:
nein
Prozentrechnung:
ja
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
ja
Solarbetrieb:
ja
Speicher:
ja
Tausenderteilung:
ja
Tiefe:
195 mm
Vorzeichenwechseltaste:
ja
Währungsumrechnung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, tischrechner solar 12-stellig, taschen rechner, solar taschenrechner, Rechner, Schulrechner, Schultaschenrechner, Solar, Solar-Taschenrechner, SolarTaschenrechner, Taschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 5,49*
ab € 9,90*
€ 14,66*
Lager 467
34
€ 5,87*
ab € 10,47*
€ 15,48*
1 Tag
34
€ 4,99*
ab € 12,45*
€ 18,09*
2 Tage
36
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 22,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.