Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT90270000 Herst.-Nr.: 90270000 EAN/GTIN: 4002432129768 |
| |
|
| | |
| - Leitz Precision Rollenschneider Office A4+
- Mit auswechselbarem, griffigem Messerkopf
- Sicher abgeschirmtes Präzisionskreismesser (Stahl)
- Die durchsichtige, automatische Papierklemme erleichtert das Einlegen des Papiers vor dem Schnitt
- Einfaches, metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen für eine schnelle und einfache Ausrichtung des Papiers
- Für Formatgrößen A4, A5, A6, A7
- Für manuelles Pressen
- Mit rutschfesten Gummifüßen für Stabilität
- Schnittstil: gerader Schnitt, Wellenschnitt, Perforation
- Schnittkapazität: gerader Schnitt 15 Blatt (80 g/qm), wellenförmig/perforierend 5 Blatt (80g/qm)
- Schneidleistung: gerader Schnitt 1,5 mm, wellenförmig/perforierend 0,5 mm
- Schnittlänge: 385 mm
- Mit schnell austauschbaren Kunststoffkasseten für geraden, wellenförmigen oder perforierenden Schnitt
- Material: Kunststoffsockel
- Gewicht: 1,46 kg
- Format: 300 x 95 x 499 mm
- Farbe: anthrazit
Weitere Informationen: | | auswechselbarer Messerkopf: | ja | Besonderheiten: | Gerader Schnitt 1,5mm, wellenförmig/perforierend 0,5mm. Mit auswechselbarem Messerkopf. Sicher abgeschirmte Kline (Stahl). | Bruttogewicht: | 1.82 kg | Farbe: | anthrazit | Formatgrößenraster: | ja | für Format: | A4+ | Marke: | Leitz | Material: | Kunststoff | Pressung: | manuell | Schnittlänge: | 305 mm | Tiefe: | 373 mm | Tischbreite: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 51,81* | € 68,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 52,59* | € 69,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 56,95* | € 77,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 64,78* | € 85,10* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,79* | € 91,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|