Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-9027 Herst.-Nr.: 9027-00-00 EAN/GTIN: 4002432129768 |
| |
|
| | |
| Schneidemaschine Leitz Rollenschneider Precision Office 9027 bis A4/A3 quer, Schnittlänge: 380 mm - Leitz Rollenschneider Precision Office A4+ 9027 perfekt für alle täglichen Papierschneideaufgaben im Büro oder für Bastelarbeiten. Dieser robuste, aber vielseitige Papierschneider schneidet mit seiner rotierenden Klinge mühelos bis zu 15 Blatt A4-Papier (80 g/m²) schnell und präzise und ist bei Nichtgebrauch leicht aufzubewahren. Wählen Sie zwischen geraden, wellenförmigen oder perforierenden Klingen, die in sicheren und leicht zu wechselnden Klingenkassetten geliefert werden. Der Schneidkopf ist bequem zu bedienen, während die transparente Schneideführungsschiene für mühelose und exakte Ergebnisse bei jeder Anwendung sorgt. Format: A4 / A3 quer, Schnittlänge: 380 mm, Schnittleistung: ca. 15 Blatt, Maße: 308 x 501 x 105 mm, Gewicht: 1,46 kg. Ausführung: mit rutschfesten Gummifüßen für Stabilität und lässt sich bei Nichtgebrauch leicht aufbewahren, Wechseln Sie schnell und sicher zwischen den Klingen, indem Sie die ausgewählte Kassette in den Schneidkopf einlegen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, leitz rollenschneider, roll und schnitt schneidemaschine, Precision Office, Schneidemaschinen, Papierschneidemaschinen, Rollenschneidemaschinen, Rollen-Schneidemaschinen, Roll- und Schnitt-Schneidemaschinen, Roll-Schneidemaschinen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 51,81* | € 68,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 52,59* | € 69,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 56,95* | € 77,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 64,78* | € 85,10* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,79* | € 91,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|