Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivregal System 3000 für Pendelregistratur Grundregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivregal System 3000 für Pendelregistratur Grundregal
Archivregal System 3000 für Pendelregistratur Grundregal
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT87620000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     87620000
EAN/GTIN:
     4002432357727
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Archiv-Grundregal für 7 Reihen Pendelregistratur
  • Fassungsvermögen: 572 St. Pendelregistratur
  • Stabiles, ausbaufähiges Stecksystem in verzinkter Ausführung
  • Böden im Schlitzabstand von je 25 mm verstellbar
  • Belastbarkeit je Fachboden: 80 kg bei gleichmässig verteilter Last
  • Lieferung ab Werk, unmontiert
  • TÜV-Zeichen, GS-Zeichen
  • Format: 106x30x220 cm
  • Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Grundregal
Besonderheiten:
Grundregal
Breite:
1056 mm
Bruttogewicht:
21 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Gesamthöhe:
220 cm
Höhe:
2200 mm
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Tiefe:
336 mm
Verwendung für:
Pendelregistratur
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Grund-Regal, Grundregal, Pendelregal, Pendelregistraturregal, leitz grundregal, grund regal, aktenregal stahl, 8762, Pendelhefterregal, Pendelregistratur, Regal, Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,20*
€ 453,57*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 353,89*
€ 453,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,58*
€ 539,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,80*
€ 520,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,26*
€ 509,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,99*
€ 464,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 378,57*
€ 450,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,89*
€ 421,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
87670000
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.