Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät iLAM Touch 2 Turbo Pro A3 silber/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät iLAM Touch 2 Turbo Pro A3 silber/weiß
Laminiergerät iLAM Touch 2 Turbo Pro A3 silber/weiß
Laminiergerät iLAM Touch 2 Turbo Pro A3 silber/weiß
Laminiergerät iLAM Touch 2 Turbo Pro A3 silber/weiß
Laminiergerät iLAM Touch 2 Turbo Pro A3 silber/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT75200000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     75200000
EAN/GTIN:
     4002432116386
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
  • Leitz Laminiergerät iLAM Touch 2 Turbo A3
  • Für Format A3
  • Mit einklappbaren, patentierten Ablagefächern am Ein- und Ausgang des Gerätes
  • Dadurch ist eine staubgeschützte Aufbewahrung bei Nichtgebrauch möglich
  • Mit intelligenter Sensortechnologie: ein Knopfdruck genügt
  • Vollautomatische Erkennung der Laminierdicke von Papier oder Folientasche und automatische Wahl der optimalen Geschwindigkeit
  • Vermeidung von Folienstaus
  • Mit patentiertem Easy Feed System: Fächer öffnen, offene Folie auflegen, Fächer schließen, Mithilfe der Führungsschiene das Dokument einlegen, laminieren mit perfektem Ergebnis!
  • Mit LED-Bereitschaftsanzeige und Rücklaufanzeige
  • Mit 6 Laufrollen, 4 davon von außen beheizt
  • Mit automatischer Rollenrücklauffunktion: verhindert Folienstaus, wenn Folien falsch eingelegt wurden
  • Kein Carrier erforderlich
  • Für Fotos geeignet
  • Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten
  • Inklusive Laminierfolien-Starterkit
  • Folienstärke: 80 - 250 micron
  • Geschwindigkeit: variabel, maximal 1500 mm/Minute (20 Sekunden für A4 80 mic)
  • Vorheizzeit: 1 Minute, keine Wartezeit beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Folienstärken
  • Temperatur: fest, maximal 135 Grad C
  • Kaltlaminieren möglich
  • Maximale Breite: 320 mm
  • Maximale Laminierdicke: 0,6 mm
  • Leistungsaufnahme: 700 Watt
  • Gewicht: 6,72 kg
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Format: 482 x 125 x 400 mm, mit Ablage: 526 x 143 x 401 mm
  • CE-Zeichen
  • Farbe: silber/weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kaltlaminieren möglich
Blattformat:
A3
Breite:
482 mm
Bruttogewicht:
8.3 kg
Farbe:
silber/weiß
Farbname:
silber
Geschwindigkeit regelbar:
ja
Höhe:
117 mm
Laminiergeschwindigkeit:
1500 mm/s
Laminiersystem:
heiß
Marke:
Leitz
Material:
ABS (Acryl-Butadien-Styrol)
max. Laminierformat:
A3
max. Laminierstärke:
2x125 mic
Temperatur regelbar:
nein
Tiefe:
191 mm
Umweltzeichen:
CE-Zeichen
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Zertifikat:
CE-Zeichen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 283,44*
€ 318,47*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,17*
€ 347,86*
€ 4,50*
ab € 325,49*
€ 364,56*
€ 5,50*
ab € 320,56*
€ 364,56*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 358,92*
€ 398,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,98*
€ 474,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,86*
€ 466,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,53*
€ 440,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,86*
€ 432,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,92*
€ 427,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74890000
ab € 10,45*
Zubehör
Leitz
16926
ab € 27,21*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 24,57*
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,48*
Zubehör
Leitz
74910000
ab € 18,67*
Zubehör
Leitz
74850000
ab € 19,92*
Zubehör
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,52*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0619*
Zubehör
Leitz
74870000
ab € 25,19*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
74900000
ab € 50,09*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,30*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.