Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät iLAM Office Pro A3 80-175my silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät iLAM Office Pro A3 80-175my silber
Laminiergerät iLAM Office Pro A3 80-175my silber
Laminiergerät iLAM Office Pro A3 80-175my silber
Laminiergerät iLAM Office Pro A3 80-175my silber
Laminiergerät iLAM Office Pro A3 80-175my silber
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT75180084
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     75180084
EAN/GTIN:
     4002432113545
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
  • Leitz Laminiergerät iLAM Office Pro A3
  • Für Format A3
  • Mit integrierter Ablage am Ein- und Ausgang des Geräts
  • An der Vorderseite oben mit Tastenfeld für die Einstellungen
  • Mit LED-Bereitschaftsanzeige
  • Mit 4 Laufrollen, 2 davon von außen beheizt
  • Mit automatischer Rollenrücklauffunktion, kein Carrier erforderlich
  • Für Fotos geeignet
  • Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten
  • Inklusive Laminierfolien-Starterkit
  • Folienstärke: 80 - 175 micron
  • Geschwindigkeit: fest, 500 mm/Minute (40 Sekunden für A4 80 mic)
  • Vorheizzeit: 1 Minute
  • Temperatur: fest, maximal 135 Grad C, Kaltlaminieren möglich
  • Maximale Breite: 320 mm
  • Maximale Laminierdicke: 0,5 mm
  • Leistungsaufnahme: 1250 Watt
  • Gewicht: 4,550 kg
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Format: 498 x 221 x 110 mm
  • CE-Zeichen
  • Farbe: weiß/silber
Weitere Informationen:
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Besonderheiten:
LED-Bereitschaftsanzeige, akustischer Warnton, elektrische Rücklauffunktion, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, mit Laminierfolien-Starterkit
Blattformat:
A3
Breite:
498 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
110 mm
Laminiergeschwindigkeit:
500 mm/s
Laminiersystem:
heiß
Marke:
Esselte Leitz
max. Laminierformat:
A3
max. Laminierstärke:
175 mic
Schneidevorrichtung vorhanden:
nein
Temperatur regelbar:
nein
Tiefe:
221 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, Laminier-Filmrollen, Laminier-Rollen, Laminierfilmrollen, Laminierfolienrollen, Laminierrollen, heißlaminiergerät leitz a3, heiss laminiergerät, heißlaminator a3, 7518, A3, Großformat, Großformat-Laminator, Großformat-Laminierer, Großformat-Laminiergerät, GroßformatLaminator, GroßformatLaminierer, GroßformatLaminiergerät, Heiß, Heiß-, Heißlamination, Heißlaminierung, Heißrollen, Heißrollen-Laminator, HeißrollenLaminator, iLAM, Kalt, Kalt-Laminiersystem, Kaltlamination, KaltLaminiersystem, Kaschiergerät, Laminierer, Laminierfolien, Laminiersystem, Leitz, Rollen, Rollen-Laminiersystem, Rollenlaminator, RollenLaminiersystem, und
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 158,81*
€ 191,46*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 162,17*
€ 194,80*
2 Tage
13
€ 2,90*
ab € 161,79*
€ 194,82*
€ 5,50*
ab € 159,85*
€ 194,82*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 180,54*
€ 210,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74890000
ab € 10,44*
Zubehör
Leitz
74850000
ab € 19,95*
Zubehör
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Zubehör
Leitz
74870000
ab € 25,22*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
74900000
ab € 50,09*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,36*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,63*
Zubehör
Leitz
74830000
ab € 24,85*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 9,05*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 10,25*
Zubehör
Leitz
74400089
ab € 69,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.