Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchbindemappe impressBind Hard Cover 10,5mm schwarz VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Buchbindemappe impressBind Hard Cover 10,5mm schwarz VE=10 Stück
Buchbindemappe impressBind Hard Cover 10,5mm schwarz VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT73920095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73920095
EAN/GTIN:
     4002432373482
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
  • Buchbindemappe impressBind Hard Cover
  • hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenüberzug, edle Optik
  • für A4
  • Rückenbreite: 10,5 mm, 71-105 Blatt (80g/qm)
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
2.56 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Materialstruktur:
Leinen
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
pro Packung
€ 4,50*
ab € 24,96*
€ 33,67*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,93*
€ 36,16*
3 Tage
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 31,03*
€ 41,60*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,95*
€ 41,61*
Lager 467
30
pro Packung
€ 5,87*
ab € 32,19*
€ 43,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,11*
€ 51,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,61*
€ 50,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,41*
€ 49,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,17*
€ 44,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,73*
€ 42,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,72*
€ 42,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,19*
€ 38,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73880000
ab € 373,77*
Zubehör
Leitz
73930035
ab € 25,08*
Zubehör
Leitz
73930028
ab € 25,09*
Zubehör
Leitz
73930095
ab € 24,85*
Zubehör
Leitz
73930001
ab € 25,05*
Zubehör
Leitz
73900035
ab € 24,96*
Zubehör
Leitz
73900028
ab € 24,88*
Zubehör
Leitz
73900001
ab € 25,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.