Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät impressBIND 280, für A4, blau/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindegerät impressBIND 280, für A4, blau/silber
Bindegerät impressBIND 280, für A4, blau/silber
Bindegerät impressBIND 280, für A4, blau/silber
Bindegerät impressBIND 280, für A4, blau/silber
Bindegerät impressBIND 280, für A4, blau/silber
Bindegerät impressBIND 280, für A4, blau/silber
Artikel-Nr.:
     C1011-73880000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73880000
EAN/GTIN:
     4002432373376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Leitz Bindegerät impressBIND 280. Manuelles Bindegerät für eine einfache Anwendung. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Blättern möglich. Sichere und dauerhafte Fixierung des Schriftgutes. Automatische Einstellung der Rückenstärke. Mit Messeinrichtung zur Auswahl der passenden Bindemappe. Blattanzahl max. 280 Seiten. Gewicht: 19,5 kg netto. Für A4. Mappenstärke: AA-G. Format: 460 x 510 x 160 mm. 3 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau/silber.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
19.5
Verwendung für Mappentyp:
AA-G
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
max. Breite des zugeführten Materials:
220
Tiefe:
510
Breite:
460
Anzahl der Bindungen pro Stunde:
280
automatische Einstellung der Rückenstärke vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
280
Farbe:
Blau/Silber
Höhe:
160
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,49*
€ 498,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,40*
€ 481,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,84*
€ 460,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,13*
€ 455,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,21*
€ 446,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73920095
ab € 24,95*
Zubehör
Leitz
73920001
ab € 24,87*
Zubehör
Leitz
73950095
ab € 37,12*
Zubehör
Leitz
73900095
ab € 24,92*
Zubehör
Leitz
73900001
ab € 25,08*
Zubehör
Leitz
73910095
ab € 24,93*
Zubehör
Leitz
73910001
ab € 25,04*
Zubehör
Leitz
74150095
ab € 15,54*
Zubehör
Leitz
73890000
ab € 40,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.