Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     8465-LHCS-SW-C
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73930095
EAN/GTIN:
     4002432373529
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz Bindemappe impressBIND Hard Cover. Hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenüberzug, edle Optik, für A4. Rückenbreite: 14 mm, 106-140 Blatt (80g/qm). Inhalt: 10 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stärke des Deckels:
2
Werkstoff:
Karton mit Leinenüberzug
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
Leinenstruktur
Farbe der Innenansicht:
Weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
30
pro Packung
€ 4,50*
ab € 24,85*
€ 34,02*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,90*
€ 36,59*
10 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 32,26*
€ 43,53*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,41*
€ 49,18*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,63*
€ 50,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,02*
€ 40,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73880000
ab € 373,77*
Zubehör
Leitz
73920095
ab € 24,96*
Zubehör
Leitz
73900035
ab € 24,96*
Zubehör
Leitz
73900028
ab € 24,88*
Zubehör
Leitz
73900001
ab € 25,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.