Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT67380095 Herst.-Nr.: 67380095 EAN/GTIN: 4002432115907 |
| |
|
| | |
| - Leitz Eingabestift Pro 2 Presenter Complete, schlankes, multifunktionales Schreibgerät mit 3 Funktionen: kabellose Präsentationsnavigation, roter Laserpointer und Kugelschreiber
- Plug- and-Play für Windows und Mac, keine Software erforderlich
- Mit in der Kappe integriertem USB-Empfänger, intuitive 3-Tasten-Steuerung zum Vor- und Zurückblättern und Laserpointen
- Hochwertiger Kugelschreiber mit schwarzer Tinte, nachfüllbar mit D1 Minen, Länge 67 mm
- RF-Kommunikationseichweite bis 15 m
- Inklusive AAA Batterie, lange Lebensdauer, leicht auszutauschen
- Material: Kunststoff, Messing
- Format: 12x150x12 mm
- CE-Zeichen
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Esselte | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, Presenter, Präsentations-Fernsteuerung, Wireless Presenter, iPad Zubehör, leitz presenter, presenter, presenter rot, 1, 2, 4, Bedienung, Bildschirm, Complete, Dongle, drahtlos, drahtlose, Fernbedienung, in, Kugelschreiber, Laser, Laserpointer, Leitz, multifunktional, ohne, PC, PC-Steuerung, PCSteuerung, PDA, PDA-Stylus, PDAStylus, Pen, PowerPoint, Pro, Schreiber, Schreibgerät, Software, Steuerung, Stift, Stylus, Tablet, Touch, Touchscreen, Touchstift, USB, USB-Dongle, USBDongle, Wireless |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,52* | € 43,27* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 33,58* | € 46,08* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 34,76* | € 47,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|