| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-67380095 Herst.-Nr.: 67380095 EAN/GTIN: 4002432115907 |
| |
|
| | |
| Leitz Eingabestift Pro 2 Presenter Complete, schlankes, multifunktionales Schreibgerät mit 3 Funktionen: kabellose Präsentationsnavigation, roter Laserpointer und Kugelschreiber. Plug- and-Play für Windows und Mac, keine Software erforderlich. Mit in der Kappe integriertem USB-Empfänger, intuitive 3-Tasten-Steuerung zum Vor- und Zurückblättern und Laserpointen. Hochwertiger Kugelschreiber mit schwarzer Tinte, nachfüllbar mit D1 Minen, Länge 67 mm. RF-Kommunikationseichweite bis 15 m. Inklusive AAA Batterie, lange Lebensdauer, leicht auszutauschen. Material: Kunststoff, Messing. Format: 12 x 150 x 12 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Eingabestift Pro 2 Presenter Complete |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, Presenter, Präsentations-Fernsteuerung, Wireless Presenter, iPad Zubehör, leitz presenter, presenter, ipad zubehör stylus |
| | |
| |