Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT66031000 Herst.-Nr.: 66031000 EAN/GTIN: 4002432313822 |
| |
|
| | |
| - Orgacolor Ziffernsignal 1
- selbstklebend
- auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert
- die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel
- die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab
- mit Strichcode auf der Innenseite
- Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode)
- Inhalt: 500 Stück auf Trägerband-Streifen Farbe: hellblau
Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Bruttogewicht: | 0.1 kg | Farbe: | hellblau | Farbname: | hellblau | Höhe: | 23 mm | Marke: | Leitz | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Ziffern-Signale, Ziffernsignal, leitz nummernetiketten, nummernetiketten, neon-etiketten blau, 6603, Kennzeichnungssignal, Orgacolor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 23,65* | € 31,88* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 23,66* | € 31,89* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,99* | € 32,29* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,88* | € 34,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 26,36* | € 36,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|