|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1011-66030000 Herst.-Nr.: 66030000 EAN/GTIN: 4002432313815 |
| |
|
|  |  |
 | Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 3, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 100 Stück auf Trägerband-Streifen. Farbe: blau. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Kunstdruckpapier | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen | Text des Aufdruckes: | Ziffernsignale 3 mit Strichcode | Art der Befestigung: | selbstklebend | Breite des Aufklebers: | 30 | Höhe des Blattes: | 23 | Höhe des Aufklebers: | 23 | Breite des Blattes: | 30 | Ausführung der Nummerierung: | einfach | Farbe: | blau | Anzahl der Schilder: | 100 | Verwendung für Produkt: | Orgacolor Registratursystem | wieder ablösbar: | Nein | selbstklebend: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Aufklebenummern, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Ziffern-Signale, Ziffernsignal, ziffernsignale leitz, aufklebenummern, farbsignale selbstklebend |
|  |  |
| |