Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ziffernsignal Orgacolor 66031000 blau 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/327/a006327n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/327/a006327n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122047950
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66031000
EAN/GTIN:
     4002432313822
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Orgacolor®
Verwendung für Produkt:
Leitz Orgacolor® Registratursystem
Maße:
30 x 23 mm (B x H)
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
blau
Text des Aufdruckes:
3
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ziffernsignal Orgacolor®
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,65*
€ 31,88*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,66*
€ 31,89*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,99*
€ 32,29*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,88*
€ 34,42*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,36*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
66030000
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.