Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Vivida A4 2 Ringe 16mm transluzent grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Vivida A4 2 Ringe 16mm transluzent grün
Ringbuch Vivida A4 2 Ringe 16mm transluzent grün
Ringbuch Vivida A4 2 Ringe 16mm transluzent grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT624035
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624035
EAN/GTIN:
     4049793028576
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ringbuch VIVIDA
  • mit beschriftbarem Rückenschild
  • Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung
  • Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik
  • Ringdurchmesser: 16 mm
  • Füllhöhe: 12 mm
  • Rückenbreite: 25 mm
  • Material: Einband aus Polyproplyen (PP)
  • Format: 314 x 247 mm
  • DIN A4
  • Farbe: grün
    Weitere Informationen:
    Besonderheiten:
    mit beschriftbarem Rückenschild
    Blattformat:
    A4
    Breite:
    247 mm
    Bruttogewicht:
    0.09 kg
    Farbe:
    grün
    Farbname:
    transluzent grün
    Füllhöhe:
    12 mm
    Greifloch:
    nein
    Höhe:
    314 mm
    Kantenschutz:
    nein
    Marke:
    Esselte
    Material:
    PP (Polypropylen)
    Mechaniktyp:
    Ring- Reißmechanik
    Motiv:
    VIVIDA
    Rückenbreite:
    25 mm
    Rückenschild:
    geklebt
    Sichttasche am Rücken:
    nein
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 467
    nicht lagernd
    10
    € 5,87*
    ab € 2,27*
    € 3,21*
    8 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,49*
    ab € 2,40*
    € 3,33*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Esselte
    100194
    ab € 1,15*
    Zubehör
    Esselte
    100192
    ab € 0,59*
    Zubehör
    Esselte
    56066
    ab € 5,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.