Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät HSP Kunststoff Half Strip 20 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät HSP Kunststoff Half Strip 20 Blatt schwarz
Heftgerät HSP Kunststoff Half Strip 20 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT623669
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     623669
EAN/GTIN:
     4049793018188
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Centra Heftgerät HSP, Half Strip, mit Oberlademechanik, für geschlossene Heftung, Tackerfunktion
  • Heftleistung: 2 mm/20 Blatt
  • Heftklammern: 120 x 24/6 oder 160 x 26/6
  • Einlegetiefe: 40 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.104 kg
Einlegetiefe:
40 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
20 Blatt
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Centra
Material:
Metall/Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Centra
623667
ab € 4,86*
Ähnlich
Centra
623668
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.