Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher HP40, Metall, für 40 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher HP40, Metall, für 40 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher HP40, Metall, für 40 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher HP40, Metall, für 40 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher HP40, Metall, für 40 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Locher HP40, Metall, für 40 Blatt, mit Anschlagschiene, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-623668
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     623668
EAN/GTIN:
     4049793018171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Centra Locher HP40, mit Anschlagschiene, mit Deckelarretierung. Lochung: 80 mm, für A4, A5, A6, US, 8x8x8. Stanzleistung/Blatt: 4 mm/40. Material: Metall, lackiert. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
40
Werkstoff:
Metall, lackiert
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Anschlagschiene
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Einstell-Format:
A4, A4, A6, US, 8x8x8
Lochung:
80mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
schwarz
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Centra
623669
ab € 3,57*
Ähnlich
Centra
623667
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.