Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschiene Serie 18 348mm für A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeschiene Serie 18 348mm für A4
Hängeschiene Serie 18 348mm für A4
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT61010000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61010000
EAN/GTIN:
     4002432312573
Suchbegriffe:
Hänge-Schiene
Hängeschiene
Hängestiel
hängeschienen leitz
  • Hängeschiene SERIE 18
  • A4
  • Metall
  • kunststoffumsinterte Hängenasen
  • auch zum Nachrüsten von Schnellheftern
Weitere Informationen:
Breite:
348 mm
Bruttogewicht:
0.025 kg
Farbname:
silber
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: hängestiel, 6101, Hängemappenschiene, Hängeregistratur
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 0,81*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 2,13*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,70*
€ 2,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 89,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.