Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4 Pappe 95mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler A4 Pappe 95mm rot
Stehsammler A4 Pappe 95mm rot
Stehsammler A4 Pappe 95mm rot
Stehsammler A4 Pappe 95mm rot
Stehsammler A4 Pappe 95mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60470026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60470026
EAN/GTIN:
     4002432135554
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe und ebenso schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen.
  • Mit Etikettenhalter auf Vorder- und Rückseite.
  • Mit PP laminierter Oberfläche für dauerhaften Schutz.
  • Modernes, zeitgemäßes Design für Zuhause oder fürs Büro.
  • Für Ablage von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Akten, usw. im DIN A4 Format
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Bruttogewicht:
0.419 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Greifloch:
ja
Höhe:
310 mm
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Tiefe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, leitz stehsammler rot, archivstehsammler leitz, archivstehsammler click & store, 6047, Archivsammler, Einstellmappe, Katalogständer, Sammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,35*
€ 10,85*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 6,93*
€ 11,42*
7 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 8,45*
€ 12,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 8,34*
Ähnlich
Leitz
53230001
ab € 4,48*
Ähnlich
Leitz
65030095
ab € 50,20*
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Ähnlich
Leitz
12450000
ab € 6,47*
Ähnlich
Leitz
12410000
ab € 2,21*
Ähnlich
Leitz
12420000
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.