Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksignale 12x40mm VE=50 Stück dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stecksignale 12x40mm VE=50 Stück dunkelgrün
Stecksignale 12x40mm VE=50 Stück dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60300059
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60300059
EAN/GTIN:
     4002432345502
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
  • Stecksignal
  • zum Einstecken in Schlitzstanzungen bei Pendelregistraturen oder am Tab des Orgacolor-Behälters
  • 10 mm überstehend
  • Material: Hartfolie 0,3 mm
  • Format: 12 x 40 mm
  • Inhalt: 50 Stück
  • Farbe: dunkelgrün
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
Farbe:
dunkelgrün
Farbname:
dunkelgrün
Höhe:
40 mm
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, stecksignale leitz, farbreiter leitz, farbreiter, 6030, Kennzeichnungssignal, Orgacolor
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,42*
€ 5,86*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,55*
€ 6,13*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,08*
€ 7,05*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,97*
€ 12,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60300035
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
60300075
ab € 3,56*
Ähnlich
Leitz
60300039
ab € 3,56*
Ähnlich
Leitz
60300015
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
60300085
ab € 3,53*
Ähnlich
Leitz
60300055
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
60300045
ab € 3,42*
Ähnlich
Leitz
60300025
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
60300095
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
60300065
ab € 3,55*
Ähnlich
Leitz
60300001
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.