Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, dunkelblau
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     7223-LE-60300039
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60300039
EAN/GTIN:
     4002432345472
Suchbegriffe:
Beschriftungsschild Registratur
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Leitz Stecksignal, zum Einstecken in Schlitzstanzungen bei Pendelregistraturen oder am Tab des Orgacolor®-Behälters, 10 mm überstehend. Material: Hartfolie 0,3 mm. Format: 12 x 40 mm. Inhalt: 50 Stück. Farbe: dunkelblau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Pendelregistratur, Orgaclass-Behälter
Beschreibung der Besonderheiten:
10 mm überstehend
Werkstoff:
Hartfolie
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Breite:
12
Höhe:
40
Farbe:
dunkelblau
Ausführung des Inhalts der Packung:
50
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
k.A.
45
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,79*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,04*
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 2,83*
€ 4,06*
1
pro Packung
€ 4,70*
ab € 2,86*
€ 4,23*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 225 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 450 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 45 Packungen ( entspricht € 170,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 49,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
66091000
ab € 16,62*
Ähnlich
Leitz
60300035
ab € 2,72*
Ähnlich
Leitz
60300075
ab € 2,81*
Ähnlich
Leitz
60300059
ab € 2,71*
Ähnlich
Leitz
60300015
ab € 2,73*
Ähnlich
Leitz
60300085
ab € 2,83*
Ähnlich
Leitz
60300055
ab € 2,70*
Ähnlich
Leitz
60300045
ab € 2,72*
Ähnlich
Leitz
60300025
ab € 2,72*
Ähnlich
Leitz
60300095
ab € 2,72*
Ähnlich
Leitz
60300065
ab € 2,83*
Ähnlich
Leitz
60300001
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.