Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-12 Hartpappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner 1-12 Hartpappe schwarz
Pultordner 1-12 Hartpappe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT58120095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     58120095
EAN/GTIN:
     4002432311675
Suchbegriffe:
Pultordner
leitz pultordner schwarz
pultordner leitz
pultordner
  • Pultordner 1-12, 12 Fächer, dehnbarer Rücken mit reissfestem Kunststoffüberzug für hohes Füllvermögen
  • mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen
  • Fächerblock mit 6 Sichtlöchern
  • Material: Einband aus Hartpappe, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC)
  • Format: 270 x 345 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Anzahl der Sichtlöcher:
6
Besonderheiten:
1-12
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.655 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
345 mm
Marke:
Leitz
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: 5812, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 12,50*
€ 18,22*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 12,51*
€ 18,24*
2 Tage
26
1
€ 5,49*
ab € 12,61*
€ 18,40*
1
€ 4,30*
ab € 13,22*
€ 19,12*
Lager 467
26
1
€ 5,87*
ab € 13,86*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,20*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,54*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,84*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,58*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,11*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,14*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,04*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.