Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Mini Nexxt Wow 10 Blatt rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät Mini Nexxt Wow 10 Blatt rot
Heftgerät Mini Nexxt Wow 10 Blatt rot
Heftgerät Mini Nexxt Wow 10 Blatt rot
Heftgerät Mini Nexxt Wow 10 Blatt rot
Heftgerät Mini Nexxt Wow 10 Blatt rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55281026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55281026
EAN/GTIN:
     4002432135486
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Leitz Mini Heftgerät NeXXt WOW, mit Oberlademechanik, für geschlossene Heftung, mit Tackerfunktion, mit integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 1 Schachtel Heftklammern
  • Heftleistung: 1 mm/10 Blatt
  • Heftklammern: 100 x P2, Nr. 10
  • Einlegetiefe: 50 mm
  • Material: Metall mit Kunststoff
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.146 kg
Einlegetiefe:
50 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Heftart:
geschlossen/nageln
Heftgerätetyp:
Mini-Heftgerät
Heftleistung:
10 Blatt
Klammernart:
Nr. 10
Marke:
Leitz
Material:
Metall/Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,12*
€ 16,72*
€ 5,50*
ab € 10,41*
€ 16,72*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 11,55*
€ 18,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.