Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Set Heftgerät+Locher blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtisch-Set Heftgerät+Locher blau
Schreibtisch-Set Heftgerät+Locher blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55076035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55076035
EAN/GTIN:
     4002432369928
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bürolocher
  • Bestehend aus handlichem Locher und Heftgerät für 10 Blatt, sowie Heftklammern Nr. 10.
  • Für das Home Office oder den Einsatz unterwegs.
  • Inhalt: Locher 5058 (für 10 Blatt), Heftgerät 5517 (für 10 Blatt) und eine Schachtel Heftklammern Nr. 10 (Art. Nr. 5577).
  • Locher mit ergonomisch gerformtem Griffbereich für komfortables Lochen in der Hand.
  • Heftgerät mit integriertem Entklammerer.
    Weitere Informationen:
    Bruttogewicht:
    0.275 kg
    enthält Heftgerät:
    ja
    enthält Locher:
    ja
    Farbe:
    blau
    Farbname:
    blau
    Heftleistung:
    10 Blatt
    Marke:
    Leitz
    Material:
    Metall/Kunststoff
    Stanzleistung:
    1 mm
    Zertifikate und Zulassungen:
    GS-Prüfzeichen
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 467
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 6,77*
    € 10,58*
    € 5,50*
    ab € 7,59*
    € 12,58*
    6 Tage
    51
    € 5,99*
    ab € 8,32*
    € 12,95*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Leitz
    55770000
    ab € 0,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.