Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät NeXXt, Heftklammern, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät NeXXt, Heftklammern, blau
Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät NeXXt, Heftklammern, blau
Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät NeXXt, Heftklammern, blau
Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät NeXXt, Heftklammern, blau
Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät NeXXt, Heftklammern, blau
Set, 3-teilig, Locher und Heftgerät NeXXt, Heftklammern, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-55076035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55076035
EAN/GTIN:
     4002432369928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bürolocher
Leitz Set Locher und Heftgerät NeXXt, 3-teilig, bestehend aus je einem Locher NeXXt 5058, Heftgerät NeXXt 5517 und einer Schachtel Heftklammern 5577. Blisterverpackung. 3 Jahre Garantie bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Anzahl der Teile:
3
Farbe:
blau
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Ausführung des Inhalts des Sets:
je ein Locher 5058 und ein Heftgerät 5517, eine Schachtel Heftklammern 5577
Garantiedauer:
3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.