Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät 5502 bis 30 Blatt blau in Blisterverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät 5502 bis 30 Blatt blau in Blisterverpackung
Heftgerät 5502 bis 30 Blatt blau in Blisterverpackung
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55026035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55026035
EAN/GTIN:
     4002432337866
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Leitz Büroheftgerät NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6
  • Heftleistung: 3 mm/30 Blatt
  • Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6
  • Einlegetiefe: 65 mm
  • Material: Metall mit Kunststoff
  • Blisterverpackung
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
in Blisterverpackung
Bruttogewicht:
0.322 kg
Einlegetiefe:
65 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
30 Blatt
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Leitz
Material:
Metall/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,90*
€ 18,88*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,36*
€ 19,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.